Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU MULTIFLEX 512-C-PUR Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU MULTIFLEX 512-C-PUR Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU MULTIFLEX 512-C-PUR Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94024979
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polypropylen
Stärke Ummantelung
7.5 mm
Isolationsmaterial
Polypropylen
Insulationsdicke
4 mm
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
7
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
95 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,87*
€ 14,13
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,69*
€ 13,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,23*
€ 13,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,83*
€ 12,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,35*
€ 12,32
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,31*
€ 9,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.