Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Niederspannungskabel
HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94024981
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polypropylen
Stärke Ummantelung
7.5 mm
Isolationsmaterial
Polypropylen
Insulationsdicke
4 mm
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
60 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,72*
€ 9,19
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,56*
€ 9,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,25*
€ 8,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,73*
€ 8,01
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.