Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Niederspannungskabel
HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94024983
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung helukabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polypropylen
Stärke Ummantelung
7.5 mm
Isolationsmaterial
Polypropylen
Insulationsdicke
4 mm
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
25
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AWG Kabelgröße
14
Kupferindex
796 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 61,20*
€ 72,83
pro Meter
ab 2 Meter
€ 60,41*
€ 71,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 57,68*
€ 68,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 55,32*
€ 65,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 53,25*
€ 63,37
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 46,01*
€ 54,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.