Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Niederspannungskabel
HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94024995
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polypropylen
Stärke Ummantelung
7.5 mm
Isolationsmaterial
Polypropylen
Insulationsdicke
4 mm
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
49 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,56*
€ 7,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,11*
€ 7,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,92*
€ 7,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.