Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU MULTIFLEX 512-C-PUR 5G0 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU MULTIFLEX 512-C-PUR 5G0 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU MULTIFLEX 512-C-PUR 5G0 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94024996
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polypropylen
Stärke Ummantelung
7.5 mm
Isolationsmaterial
Polypropylen
Insulationsdicke
4 mm
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Leiter
3
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
65 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,31*
€ 8,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,75*
€ 5,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.