Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; MULTIFLEX 512®-C-PUR; 18G0,75mm2; grau; Line
Leitungen: steuernd; MULTIFLEX 512®-C-PUR; 18G0,75mm2; grau; Line
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94025002
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polypropylen
Stärke Ummantelung
7.5 mm
Isolationsmaterial
Polypropylen
Insulationsdicke
4 mm
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
18
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
220 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,3682*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,45*
€ 20,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,25*
€ 20,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,46*
€ 19,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,79*
€ 18,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,17*
€ 18,05
pro Meter
ab 500 Meter
€ 15,1582*
€ 18,03826
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,3682*
€ 14,71816
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.