Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU MULTIFLEX 512-C-PUR 4G1 22595 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU MULTIFLEX 512-C-PUR 4G1 22595 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU MULTIFLEX 512-C-PUR 4G1 22595 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94025003
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polypropylen
Stärke Ummantelung
7.5 mm
Isolationsmaterial
Polypropylen
Insulationsdicke
4 mm
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
73 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,56*
€ 10,19
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,48*
€ 10,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,16*
€ 9,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,87*
€ 9,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,53*
€ 8,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.