Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology SmartRAID 3254-8i RAID-Controller PCI Express x8 4.0 24 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microchip Technology SmartRAID 3254-8i RAID-Controller PCI Express x8 4.0 24 Gbit/s
Microchip Technology SmartRAID 3254-8i RAID-Controller PCI Express x8 4.0 24 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94050928
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     32548IXS
EAN/GTIN:
     760884158449
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS-4, Serial ATA III
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
24 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
Speicherkapazität
4096 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
8
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Höhe
64 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 838,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,86*
€ 1.074,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,86*
€ 1.073,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,37*
€ 1.055,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,11*
€ 1.035,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,38*
€ 997,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.