Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology SmartRAID 3204-8i RAID-Controller PCI Express x8 4.0 24 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microchip Technology SmartRAID 3204-8i RAID-Controller PCI Express x8 4.0 24 Gbit/s
Microchip Technology SmartRAID 3204-8i RAID-Controller PCI Express x8 4.0 24 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94050973
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     32048IXS
EAN/GTIN:
     760884158371
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS-4, Serial ATA III
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
24 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
Speicherkapazität
4096 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
8
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Höhe
64 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 665,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,05*
€ 864,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,60*
€ 853,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,80*
€ 837,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,48*
€ 812,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,23*
€ 791,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.