Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics C-DPU-3 0,9 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics C-DPU-3 0,9 m DisplayPort Schwarz
Kramer Electronics C-DPU-3 0,9 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94070220
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-0618003
EAN/GTIN:
     7291063095789
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
Multi-Stream Transport (MST)
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.