Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cat 5e Ethernet-Kabel - 304,8m - Massiv - CMR-zertifiziert - Blau - TAA-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cat 5e Ethernet-Kabel - 304,8m - Massiv - CMR-zertifiziert - Blau - TAA-konform
StarTech.com Cat 5e Ethernet-Kabel - 304,8m - Massiv - CMR-zertifiziert - Blau - TAA-konform
Artikel-Nr.:
     CIDE4-9436515
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WIRC5ECMR
EAN/GTIN:
     0065030842518
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Stellen Sie zuverlässige Ethernetverbindungen für Anwendungen her, die Kabel mit CMR-Rating erfordernDas Cat5e-350-MHz-Solid UTP-Kabel (blau) WIRC5ECMR ist CMR-bewertet für die Verwendung in Wänden, Kabelkanälen, Decken usw. und ist in einer Großrolle von 304,8 m erhältlich. Das Kabel hat eine blaue PVC-Ummantelung, die für Flexibilität und Strapazierfähigkeit sorgt und eine einfachere Farbcodierung von Netzwerkkabelverbindungen ermöglicht.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
217 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
352 mm
Paketgewicht
9502 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
304.9 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelbewertung
CMR
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
350 MHz
Plug
Ja
Zertifizierung
UL
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,35*
€ 206,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
RJ4511TOOL
ab € 33,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.