Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MCFB61 Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MCFB61 Filter für Dunstabzugshaube
AEG MCFB61 Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94371758
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 206
EAN/GTIN:
     7332543752034
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Der Super-Kohlefilter für Dunstabzugshauben sorgt dafür, dass Ihre Küche geruchsfrei bleibt. Der Filter filtert Kochdämpfe und -fette aus. Regenerieren Sie ihn regelmäßig, damit Ihre Dunstabzugshaube Spitzenleistung bringt. LEISTUNGSSTARKER, EINFACH ZU REGENERIERENDER FILTER Regenerieren Sie den Super-Kohlefilter alle 3-4 Monate im Backofen, um die Spitzenleistung aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
2070 g
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Karbon
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1960 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,52*
€ 404,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,19*
€ 403,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,39*
€ 394,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,18*
€ 379,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,47*
€ 332,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.