Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CAT5e Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CAT5e Patch Panel
LogiLink CAT5e Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-9437586
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0027
EAN/GTIN:
     4260113562826
Suchbegriffe:
Patchpanel
logilink patchpanel 24 port
patchpanel 24 port
patchpanel
  • CAT5e Patch Panel, 24-Port, ungeschirmt - Geeignet zum 19“ Einbau - Gemäß CAT5e Standard - 24x RJ45 Anschlussbuchsen - Installation über LSA Leisten - Farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B - Kabelbefestigung mit Zugentlastung - Montagepunkt für Erdungskabel - Farbe schwarz RAL 9005 - Kontakte: 6μ Goldaufl age
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.