Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone F4CAMR-1ZW-WW1 Handy-Ersatzteil Hinteres Kameramodul Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fairphone F4CAMR-1ZW-WW1 Handy-Ersatzteil Hinteres Kameramodul Schwarz
Fairphone F4CAMR-1ZW-WW1 Handy-Ersatzteil Hinteres Kameramodul Schwarz
Fairphone F4CAMR-1ZW-WW1 Handy-Ersatzteil Hinteres Kameramodul Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94557952
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     F4CAMR-1ZW-WW1
EAN/GTIN:
     8718819377191
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Fairphone Ersatzteile
ersatzteile smartphone
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Produkttyp
Hinteres Kameramodul
Markenkompatibilität
Fairphone
Kompatibilität
fairphone 4
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Höhe
43.9 mm
Tiefe
8.2 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.