Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

frogblue frogDim1-1 Unterputzmontiert Dimmerauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
frogblue frogDim1-1 Unterputzmontiert Dimmerauslöser
frogblue frogDim1-1 Unterputzmontiert Dimmerauslöser
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94780461
Hersteller:
     Frogblue
Herst.-Nr.:
     D1-1-300.01
EAN/GTIN:
     4260578530828
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Dimmerauslöser
Befestigungstyp
Unterputzmontiert
Frequenz
2400 MHz
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grün
Drahtlose Verbindung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
110-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
33 g
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, eib dimmaktor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.