Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M1 Pro 16 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M1 Pro 16 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey Silber
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M1 Pro 16 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey Silber
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M1 Pro 16 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey Silber
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M1 Pro 16 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey Silber
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M1 Pro 16 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94781683
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK1F3D/A
EAN/GTIN:
     194252547625
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Die Pro Maschine.
Das leistungs­stärkste MacBook Pro aller Zeiten ist da. Mit dem ultraschnellen M1 Pro oder M1 Max Chip – den ersten Apple Chips speziell für Pros – bekommst du eine bahn­brechende Performance und unglaubliche Batterie­laufzeit. Dazu ein brillantes Liquid Retina XDR Display, die beste Kamera und das beste Audio jemals in einem Mac Notebook, plus alle Anschlüsse, die du brauchst. Dieses MacBook Pro ist das erste seiner Art. Und es ist ein Monster.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Apple GPU
Hersteller der eingebauten GPU
Apple
Integrierte Grafikadapter-Cores
16
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Speicherbandbreite (max.)
200 GB/s
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDXC
Akku/Batterie
Batteriekapazität
100 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Videowiedergabe
21 h
Browsingzeit (WLAN)
14 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Aluminium
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
6
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
3
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Trackpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Island-Stil Tastatur
Ja
Full-size Tastatur
Ja
Markeneigenschaften
Zugänglichkeitsmerkmale
Verdeckte Untertitel, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri und Diktieren, Switch Control, VoiceOver, Zoom
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Breite
355.7 mm
Tiefe
248.1 mm
Höhe
16.8 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Energie
Netzteilstärke
140 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Monterey
Mitgelieferte Software
App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Siri, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Maximum Versandhöhe
10500 m
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Index der Reparierbarkeit
6.4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16.2 "
Display-Auflösung
3456 x 2234 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
1000 cd/m²
Pixeldichte
254 ppi
True Tone-Technologie
Ja
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kontrastverhältnis
1000000:1
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Extreme Dynamic Range (XDR)
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
M1 Pro
Prozessorgeneration
1st Generation Apple M Pro
Anzahl Prozessorkerne
10
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Thunderbolt-Technologie
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
3
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.338,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.549,99*
€ 3.034,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.532,74*
€ 3.013,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.442,88*
€ 2.907,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.385,90*
€ 2.839,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.338,44*
€ 2.782,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MD837ZM/A
ab € 24,76*
Sonstiges
Apple
MJ1L2ZM/A
ab € 55,94*
Sonstiges
Apple
MLL82ZM/A
ab € 8,97*
Sonstiges
Apple
MMEL2ZM/A
ab € 38,70*
Sonstiges
Apple
MQ052D/A
ab € 92,01*
Sonstiges
Apple
MUF82ZM/A
ab € 55,69*
Sonstiges
Apple
MWV92ZM/A
ab € 177,49*
Sonstiges
Apple
MWVA2ZM/A
ab € 97,39*
Sonstiges
Apple
MWVC2ZM/A
ab € 91,50*
Sonstiges
Apple
MX0J2ZM/A
ab € 56,08*
Sonstiges
Apple
MY1W2ZM/A
ab € 29,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.