| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-94799429 Herst.-Nr.: 191T38-7 EAN/GTIN: 0088381581271 |
| |
|
| | |
| Kraftvoller Kettensägenaufsatz zum Entasten und Sägen mit Asthaken Kettensägenaufsatz mit 30 cm langer Sägeschiene und einem Asthaken zum Herunterziehen loser Äste und Zweige. Der integrierte 160 ml große Öltank schmiert die Sägekette automatisch. Das robuste Metallgetriebe sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Reichweite kann mit der optionalen Schaftverlängerung LE400MP um 100 cm verlängert werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kettenlänge | 300 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 88 mm | | Tiefe | 1207 mm | | Höhe | 102 mm | | Gewicht | 2000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettensägenschwert, Panzerschiene, Makita Ersatzteile, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku makita, makita ersatzteile |
| | |
| |