Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-70020 Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-70020 Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Pneumatisch
Yato YT-70020 Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Pneumatisch
Yato YT-70020 Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Pneumatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94799503
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-70020
EAN/GTIN:
     5906083009167
Weitere Informationen:
Leistungen
Klammerbreite (min.)
4 mm
Klammerbreite (max.)
14 mm
Kompatible Klammertypen
4-14x1.2x11.3, 10-12x1.2x6.3
Nagellänge (min.)
10 mm
Nagellänge (max.)
14 mm
Kompatible Nageltypen
10-14x1.2x2
Energie
Energiequelle
Pneumatisch
Lieferumfang
Klammern enthalten
Ja
Anzahl der erhaltenen Klammern
400 Stück(e)
Nägel enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Nägel
200 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Nagel-/Klammerpistol
Magazintyp
Gerades Magazin
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gehäusematerial
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.