Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W 810 Master Neutraldichte-Kamerafilter 8,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B+W 810 Master Neutraldichte-Kamerafilter 8,2 cm
B+W 810 Master Neutraldichte-Kamerafilter 8,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94809650
Hersteller:
     B+W
Herst.-Nr.:
     1101617
EAN/GTIN:
     4012240049189
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd3
graufilter
Als Basis für die neuen ND-Filtergläser wird ein fein geschliffenes und poliertes Spezialglas verwendet. Das garantiert die notwendige optische Qualität, die auch ein entsprechend hochwertiges Objektiv nicht negativ beeinträchtigt

Bei der hier entwickelten Dünnschichttechnologie kommt nicht nur die reine ND-Filterwirkung zum Tragen, sondern eine Beschichtungskombination optimiert das ND-Filter. Neben der Filterwirkung enthält die Vergütungskombination zur Vermeidung von störenden Reflexen einen mehrschichtigen Antireflex-Anteil mit 7 Schichten pro Filterseite. Als Abschluss ist eine Außenschicht mit gewohnt schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften aufgebracht. Mit dieser ist das Filter nicht nur rundum geschützt, auch ein einfaches Reinigen und Pflegen der Filterscheibe wird ermöglicht. Die Lichtdämpfung selbst ist über den gesamten sichtbaren Bereich sehr gleichmäßig und ergibt optimal farbneutrale Bildresultate.

Mit zehn Blendenstufen Lichtreduktion bringt dieses Graufilter gegenüber dem B+W ND 1,8 noch eine Steigerung. Mit diesem Filter wird sehr gerne viel experimentiert. Fließendes Wasser scheint geradezu in einen Nebel überzugehen. Auf Plätzen und Straßen bewegende Menschen verschwimmen in Unschärfe oder werden unsichtbar. Teilweise handelt es sich hierbei um extreme Langzeitbelichtungen von bis zu einer Minute. Die Verwendung eines stabilen Stativs ist erforderlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
82 mm
Filtertyp
Neutraldichte-Kamerafilter
Kameralinsenfiltertyp
ND800
Beschichten
Multibeständige Beschichtung (MRC)
Weitere Suchbegriffe: b+w graufilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.