Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W Master Polarisierender Kamerafilter 5,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B+W Master Polarisierender Kamerafilter 5,5 cm
B+W Master Polarisierender Kamerafilter 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94809669
Hersteller:
     B+W
Herst.-Nr.:
     1101628
EAN/GTIN:
     4012240049295
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
b+w polfilter zirkular
polarisationsfilter
Da sie in der Fassung drehbar sind; lässt sich der Löschungseffekt im Sucher oder am Display erkennbar regulieren. Ein weiterer Effekt der B+W Polfilter ist die Minderung von Reflexen auf nichtmetallischen Oberflächen wie z. B. Wasser, Schaufenster, Lack. Dahinter liegende Gegenstände, auch Schriftzüge hinter spiegelndem Lack, werden wieder erkennbar - eine faszinierende Bildverbesserung ohne Bildbearbeitung!

B+W Polarisationsfilter sind zirkulare Polfilter, die unterschiedlich aufgebaute Messsysteme der Kameras berücksichtigen. Das ist bei fast allen modernen Kameras der Fall, wenn Strahlenteiler im TTL-Belichtungsmesser- oder Autofokus-Strahlengang im Spiel sind. Fehlbelichtungen werden somit vermieden. Der Verlängerungsfaktor beträgt bis zu 3 Blendenstufen. Beim B+W Käsemann High Transmission Polfilter ca. 2-3, dies entspricht +1 bis +1,5 Blendenstufen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
55 mm
Filtertyp
Polarisierender Kamerafilter
Beschichten
Multibeständige Beschichtung (MRC)
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter 55mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.