Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W Master Neutraldichte-Kamerafilter 5,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B+W Master Neutraldichte-Kamerafilter 5,2 cm
B+W Master Neutraldichte-Kamerafilter 5,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94809676
Hersteller:
     B+W
Herst.-Nr.:
     1101557
EAN/GTIN:
     4012240048748
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
grau-filter 52 mm
graufilter
Als Basis für die ND-Flächenfilter kommt exzellent feingeschliffenes und poliertes Spezialglas zum Einsatz. Nur dieses Spezialglas garantiert die notwendige optische Qualität, die ein Objektiv nicht negativ beeinträchtigt. Der ND-Filtereffekt wird durch das Vergüten der Glasoberflächen erreicht. Dabei ist Homogenität wichtig, weil nur dann die Lichtdämpfung über den gesamten sichtbaren Bereich gleichmäßig verläuft und optimal farbneutrale Bildresultate liefert. Bei dieser Fertigungstechnologie garantiert eine Beschichtungskombination optimale Filtergläser und sorgt neben der Filterwirkung mit einem Antireflex-System (7 Schichten pro Filterseite) für eine Reduzierung störender Reflexe. Abschließend wird eine Nanoversiegelung mit schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften aufgebracht. Diese Schicht hat kratzfeste Eigenschaften, schützt die Flächenfilter und ermöglicht ein einfaches Reinigen und Pflegen der Filterscheibe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
52 mm
Filtertyp
Neutraldichte-Kamerafilter
Kameralinsenfiltertyp
ND800
Lichtdurchlässigkeit
12.5 %
Beschichten
Multibeständige Beschichtung (MRC)
Weitere Suchbegriffe: b+w graufilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.