Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W Master Polarisierender Kamerafilter 7,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B+W Master Polarisierender Kamerafilter 7,2 cm
B+W Master Polarisierender Kamerafilter 7,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94809746
Hersteller:
     B+W
Herst.-Nr.:
     1101633
EAN/GTIN:
     4012240049349
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polfilter 72mm b+w
polarisationsfilter
Da sie in der Fassung drehbar sind; lässt sich der Löschungseffekt im Sucher oder am Display erkennbar regulieren. Ein weiterer Effekt der B+W Polfilter ist die Minderung von Reflexen auf nichtmetallischen Oberflächen wie z. B. Wasser, Schaufenster, Lack. Dahinter liegende Gegenstände, auch Schriftzüge hinter spiegelndem Lack, werden wieder erkennbar - eine faszinierende Bildverbesserung ohne Bildbearbeitung!

B+W Polarisationsfilter sind zirkulare Polfilter, die unterschiedlich aufgebaute Messsysteme der Kameras berücksichtigen. Das ist bei fast allen modernen Kameras der Fall, wenn Strahlenteiler im TTL-Belichtungsmesser- oder Autofokus-Strahlengang im Spiel sind. Fehlbelichtungen werden somit vermieden. Der Verlängerungsfaktor beträgt bis zu 3 Blendenstufen. Beim B+W Käsemann High Transmission Polfilter ca. 2-3, dies entspricht +1 bis +1,5 Blendenstufen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
72 mm
Filtertyp
Polarisierender Kamerafilter
Beschichten
Multibeständige Beschichtung (MRC)
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter 72mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.