| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-94809789 Herst.-Nr.: 1101619 EAN/GTIN: 4012240049202 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Als Basis für die neuen ND-Filtergläser wird ein fein geschliffenes und poliertes Spezialglas verwendet. Das garantiert die notwendige optische Qualität, die auch ein entsprechend hochwertiges Objektiv nicht negativ beeinträchtigt
Bei der hier entwickelten Dünnschichttechnologie kommt nicht nur die reine ND-Filterwirkung zum Tragen, sondern eine Beschichtungskombination optimiert das ND-Filter. Neben der Filterwirkung enthält die Vergütungskombination zur Vermeidung von störenden Reflexen einen mehrschichtigen Antireflex-Anteil mit 7 Schichten pro Filterseite. Als Abschluss ist eine Außenschicht mit gewohnt schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften aufgebracht. Mit dieser ist das Filter nicht nur rundum geschützt, auch ein einfaches Reinigen und Pflegen der Filterscheibe wird ermöglicht. Die Lichtdämpfung selbst ist über den gesamten sichtbaren Bereich sehr gleichmäßig und ergibt optimal farbneutrale Bildresultate.
Mit zehn Blendenstufen Lichtreduktion bringt dieses Graufilter gegenüber dem B+W ND 1,8 noch eine Steigerung. Mit diesem Filter wird sehr gerne viel experimentiert. Fließendes Wasser scheint geradezu in einen Nebel überzugehen. Auf Plätzen und Straßen bewegende Menschen verschwimmen in Unschärfe oder werden unsichtbar. Teilweise handelt es sich hierbei um extreme Langzeitbelichtungen von bis zu einer Minute. Die Verwendung eines stabilen Stativs ist erforderlich. Weitere Informationen: Merkmale | Filtergröße | 95 mm | ![](/p.gif) | Filtertyp | Neutraldichte-Kamerafilter | ![](/p.gif) | Kameralinsenfiltertyp | ND800 | ![](/p.gif) | Beschichten | Multibeständige Beschichtung (MRC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |