Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 32A4BG Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 180 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 32A4BG Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 180 cd/m²
Hisense 32A4BG Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 180 cd/m²
Hisense 32A4BG Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 180 cd/m²
Hisense 32A4BG Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 180 cd/m²
Hisense 32A4BG Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 180 cd/m²
Hisense 32A4BG Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 180 cd/m²
Hisense 32A4BG Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 180 cd/m²
Hisense 32A4BG Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 180 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94873811
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     32A4BG
EAN/GTIN:
     6942147474150
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
14 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, DTS Virtual:X
Equalizer
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 200 mm
Standfarbe
Schwarz
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U4.2
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.2
Video-Apps
Amazon Prime Video, DAZN, Movistar, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
717 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
160 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
469 mm
Gewicht (mit Ständer)
3900 g
Breite (ohne Standfuß)
717 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
86 mm
Höhe (ohne Standfuß)
428 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3800 g
Breite der Standhalterung
671 mm
Tiefe der Standhalterung
160 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
811 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
515 mm
Paketgewicht
5700 g
Leistungen
Geräuschunterdrückung
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGM, VOB, WEBM
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Anzahl Prozessorkerne
4
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
180 cd/m²
Motion Interpolation Technologie
PCI (Picture Criteria Index) 600
Kontrastverhältnis
3000:1
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Bildschirmformateinstellungen
16:9
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1366 x 768
Reaktionszeit
8.5 ms
Wiederholfrequenz
60 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Webbrowser
Ja
Unterstützter Browser
Vewd
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
36
Hotelmodus
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,16*
€ 229,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.