Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann CL 6049 CBW Tragbare Klimaanlage 65 dB 900 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann CL 6049 CBW Tragbare Klimaanlage 65 dB 900 W Weiß
Bomann CL 6049 CBW Tragbare Klimaanlage 65 dB 900 W Weiß
Bomann CL 6049 CBW Tragbare Klimaanlage 65 dB 900 W Weiß
Bomann CL 6049 CBW Tragbare Klimaanlage 65 dB 900 W Weiß
Bomann CL 6049 CBW Tragbare Klimaanlage 65 dB 900 W Weiß
Bomann CL 6049 CBW Tragbare Klimaanlage 65 dB 900 W Weiß
Bomann CL 6049 CBW Tragbare Klimaanlage 65 dB 900 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95032074
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660491
EAN/GTIN:
     4004470604917
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobile klimageräte bomann
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Circulation, Kühlung, Entfeuchter, Ventilierend
Kühlleistung (max)
8000 BTU/h
Kühlkapazität in Watt (nominal)
2300 W
Kühlung Energieeffizienz
2,6
Geräuschpegel
65 dB
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Schlauchlänge
1.5 m
Luftfilter
Ja
Kältemittelart
R290
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Maximale Timer-Zeit
24 h
Lenkrollen
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung)
0.9 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
900 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,85*
€ 244,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.