Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux Publisca P1 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Publisca P1-RB6L-LR/1800- 6645340 730 2G1S ET LED-Außenleuchte 23W, IP66
TRILUX Publisca P1-RB6L-LR/1800- 6645340 730 2G1S ET LED-Außenleuchte 23W, IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95191576
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6645340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
571 mm
Gewicht
9000 g
Kopfdurchmesser
380 mm
Stangendurchmesser
76 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Straße
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Farbkonsistenz (SDCM)
5
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
103 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,67*
€ 850,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,43*
€ 840,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,78*
€ 817,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,31*
€ 794,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,52*
€ 752,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6648940
ab € 630,31*
Ähnlich
TRILUX
6851840
ab € 632,18*
Ähnlich
TRILUX
6853040
ab € 630,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.