Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux Publisca P1 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Publisca P1-AB2L- 6639740 LRA/2600-730 3G 1S ET LED-Außenleuchte
TRILUX Publisca P1-AB2L- 6639740 LRA/2600-730 3G 1S ET LED-Außenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95193947
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6639740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
571 mm
Gewicht
9000 g
Kopfdurchmesser
380 mm
Stangendurchmesser
76 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Straße
Farbkonsistenz (SDCM)
5
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
2600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,95
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,04*
€ 887,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,91*
€ 880,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,26*
€ 864,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,20*
€ 835,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,66*
€ 777,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223400
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.