Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 24787 Elektrischer Standardverbindung 32 A 5P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 24787 Elektrischer Standardverbindung 32 A 5P Gerade
MENNEKES 24787 Elektrischer Standardverbindung 32 A 5P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95203238
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24787
EAN/GTIN:
     4015394260851
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
mennekes 32a cee kupplungsdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
452 g
Merkmale
Anzahl der Pole
5P
Referenz
11 h
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
440 - 460 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.