Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 300313 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 300313 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Bartscher 300313 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Bartscher 300313 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Bartscher 300313 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Bartscher 300313 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Bartscher 300313 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95214146
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumtasche
Volumen (l)
7.5 l
Anzahl
100
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.