Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Selvino Hängeleuchte Festmontage E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Selvino Hängeleuchte Festmontage E27
EGLO Selvino Hängeleuchte Festmontage E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95214344
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     98699
EAN/GTIN:
     9002759986995
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die Pendelleuchte SELVINO besteht aus drei zylinderförmigen bedampften Glas-Lampenschirmen in Kupferfarben, die an einem nickel-matten Baldachin abgehängt sind. Dank ihres modernen Designs lässt sie sich mit nahezu jedem Einrichtungsstil kombinieren und bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung in jedem Raum – egal ob im Wohnzimmer oder im Esszimmer beispielsweise über einem länglichen Esstisch. Die Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
710 mm
Höhe
1100 mm
Durchmesser
2460 mm
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Nickel
Plafond Farbe
Nickel
Gehäusematerial
Stahl
Empfohlene Platzierung
Universal
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
15 W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.