Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Amezola E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Amezola E27
EGLO Amezola E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95214365
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99123
EAN/GTIN:
     9002759991234
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Wandleuchte AMEZOLA ist aus einem schwarzen Metallgehäuse und klaren Glasscheiben gefertigt, die einen direkten Blick auf das Leuchtmittel ermöglichen. Die Wandlampe rundet moderne Einrichtungsstile optimal ab und bietet, dank des Spritzwasserschutzes (IP44), eine besondere Beleuchtung im Badezimmer. Das abgebildete Filament-Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
1510 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
60 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.