Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-70281 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-70281 Bohrer
Makita D-70281 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95217879
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-70281
EAN/GTIN:
     0088381555661
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
makita ersatzteile
Präzisionsgeschliffener HSS G Schalungsbohrer Ø 22,0mm mit einer Gesamtlänge von 400mm und einer Arbeitslänge von 100mm. Der Bohrer hat eine Rundschaftaufnahme für Schnellspannbohrfutter. Sicherer Halt zwischen Bohrer und Schaft mittels Splint auch beim Rückwärtsausdrehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
22 mm
Länge (mm)
400 mm
Geeignet für Materialien
Holz
Arbeitslänge
100 mm
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.