Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 5341 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Braun Korb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 5341 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Braun Korb
Bartscher 5341 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Braun Korb
Bartscher 5341 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Braun Korb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95234913
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     5341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
Ersatzteile Geschirrspüler
Geschirrspüler Zubehör
Die stapelbaren Spülmaschinenkörbe von Bartscher sorgen für gute Spülergebnisse, gutes Korbhandling und für eine saubere und sichere Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Korb
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Braun
Anzahl der Weingläser
36 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
266 mm
Gewicht
4042 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.