Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
MENNEKES 9200048 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-95239533
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
9200048
EAN/GTIN:
4015394262046
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
330 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl Fassungen
3
Spannung
230 V
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Elektrische Steckdosenkoppler
Weitere Suchbegriffe:
Tischsteckdose
,
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
,
Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss
,
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
,
Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44
,
Steckdosen-Kombination
,
Steckdosenverteiler
,
mennekes steckdosen-kombination ip44
,
steckdosenleiste mit euroanschluss
,
mennekes steckdosen-kombination
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen