Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55US342H0ZC.AEU Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 300 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 55US342H0ZC.AEU Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 300 cd/m²
LG 55US342H0ZC.AEU Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 300 cd/m²
LG 55US342H0ZC.AEU Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 300 cd/m²
LG 55US342H0ZC.AEU Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 300 cd/m²
LG 55US342H0ZC.AEU Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 300 cd/m²
LG 55US342H0ZC.AEU Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 300 cd/m²
LG 55US342H0ZC.AEU Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 300 cd/m²
LG 55US342H0ZC.AEU Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 300 cd/m²
LG 55US342H0ZC.AEU Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 300 cd/m²
LG 55US342H0ZC.AEU Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 300 cd/m²
LG 55US342H0ZC.AEU Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 300 cd/m²
LG 55US342H0ZC.AEU Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 300 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95265527
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55US342H0ZC.AEU
EAN/GTIN:
     8806098751563
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
RS-232C-Ports
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Version des Betriebsystems
4,5
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
138 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
103 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
129 kWh
Stromverbrauch (max.)
149 W
AC Eingangsspannung
100/240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
1244 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
87.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
726 mm
Gewicht (ohne Ständer)
14300 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
19300 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmformateinstellungen
16:9
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Reaktionszeit
8 ms
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Management-Funktionen
Hotelmodus
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,85*
€ 695,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,96*
€ 688,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,41*
€ 675,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,16*
€ 661,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,13*
€ 609,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.