Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil City Action Rettungs-Fahrzeug: US Ambulance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil City Action Rettungs-Fahrzeug: US Ambulance
Playmobil City Action Rettungs-Fahrzeug: US Ambulance
Playmobil City Action Rettungs-Fahrzeug: US Ambulance
Playmobil City Action Rettungs-Fahrzeug: US Ambulance
Playmobil City Action Rettungs-Fahrzeug: US Ambulance
Playmobil City Action Rettungs-Fahrzeug: US Ambulance
Playmobil City Action Rettungs-Fahrzeug: US Ambulance
Playmobil City Action Rettungs-Fahrzeug: US Ambulance
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95267626
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70936
EAN/GTIN:
     4008789709363
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Mit Licht, original US Rettungswagen-Sirenen-Sound und viel Zubehör! Der Monitorblock im Inneren leuchtet. (Für Monitorbeleuchtung: 2 x 1,5V Micro-Batterien notwendig; für Licht- und Soundmodul: 3 x 1,5V Mignon-Batterien notwendig). Maße: 36 x 14 x 15 cm (LxTxH) Das mutige PLAYMOBIL-Rettungsteam ist immer im Einsatz, um Menschen zu helfen. Sobald ein Notruf eingeht, schnappen sich die Sanitäter den Arztkoffer und springen in das Rettungs-Fahrzeug. Mit Blaulicht und Sirene beginnt die Fahrt. Vor Ort untersucht die Ärztin den verletzten Radfahrer und legt einen Kopfverband an, dann wird der Patient auf die Liege gehoben und zur Sicherheit festgeschnallt. Die Hecktüren des Rettungswagens werden geöffnet und die Liege vorsichtig hinein geschoben. Jetzt geht es zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Das Set enthält ein Rettungs-Fahrzeug, eine Ärztin und zwei Sanitäter, einen Mann, ein Fahrrad, eine Krankentransportliege, Arztkoffer, Diagnosetafel und viele weitere Extras für aufregende Rettungseinsätze. Über zwei Taster können verschiedene Lichteffekte ausgelöst werden. Die Dächer von Fahrerkabine und Behandlungswagen sind abnehmbar. Arztkoffer und Ausrüstung finden in der Schublade unterhalb der Fahrerkabine Platz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Auto & Stadt
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen
Anzahl der Spielzeugfiguren
3 Stück(e)
Mit Ton
Ja
Beleuchtung
Ja
Lieferumfang
Fahrzeug enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.