Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 65651 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 6,8 W GU10 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 65651 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 6,8 W GU10 F
Segula 65651 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 6,8 W GU10 F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95272452
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     65651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Leuchtmittel mit klassischen Formen und warmweißem Licht lassen Ihr Zuhause erstrahlen.

Dieser LED Reflektor GU10 ist dimmbar und hat einen Abstrahlwinkel von 35°.

DIMMBAR / DIMMERLISTE

Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >90 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
54 mm
Gewicht
60 g
Leistungen
Lampenleistung
6.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
510 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
35 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anzahl der Schaltzyklen
30000
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
33 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.