Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCCAT Sense Pro Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROCCAT Sense Pro Gaming-Mauspad Schwarz
ROCCAT Sense Pro Gaming-Mauspad Schwarz
ROCCAT Sense Pro Gaming-Mauspad Schwarz
ROCCAT Sense Pro Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     252-153975
Hersteller:
     Roccat
Herst.-Nr.:
     ROC-13-176
EAN/GTIN:
     731855531769
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Tuch, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Größe
XXL
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Dicke
2 mm
Gewicht
430.9 g
Höhe
460 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 29,51*
€ 39,87*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 34,13*
€ 45,94*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,28*
€ 51,53*
5 Tage
14
pro Stück
€ 1,00*
ab € 39,63*
€ 53,03*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 52,74*
€ 69,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.