Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita B-67290 Kreissägeblatt 26 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita B-67290 Kreissägeblatt 26 cm 1 Stück(e)
Makita B-67290 Kreissägeblatt 26 cm 1 Stück(e)
Makita B-67290 Kreissägeblatt 26 cm 1 Stück(e)
Makita B-67290 Kreissägeblatt 26 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95310992
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-67290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile
Dieses EFFICUT-Sägeblatt ist speziell für Akku-Kapp- und Gehrungssägen entwickelt. Durch die besondere Zahngeometrie und einer Stärke von nur 2,15 mm lässt sich Holz bis zu 2,5 mal schneller schneiden, als mit herkömmlichen Sägeblättern. Das bringt eine Zeitersparnis von bis zu 60 %. Zudem sind mehr Schnitte mit einer Akku-Ladung möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingendurchmesser
260 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
80
Dicke
2.15 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5870 RPM
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.