Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX EN10061110 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX EN10061110 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
ESYLUX EN10061110 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95347537
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10061110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
Ladestation Handscheinwerfer
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
500 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.85 m
Breite
36 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
72 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.