Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Falicetto E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Falicetto E27
EGLO Falicetto E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95352467
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     98759
EAN/GTIN:
     9002759987596
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Wandleuchte FALICETTO ist aus einem schwarzen in sich gebogenem Metall-Element gefertigt und mit einer gold folierten Innenseite in Schlagmetall-Optik kombiniert. Die Wandlampe rundet moderne Einrichtungstrends ab und bietet durch das indirekte Licht eine stimmungsvolle Beleuchtung an der Wand – egal ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
andere
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Gewicht
800 g
Länge (mm)
160 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
40 W
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.