Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-00393 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita E-00393 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Makita E-00393 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Makita E-00393 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95354449
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-00393
EAN/GTIN:
     0088381555425
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Schruppscheibe
125 mm Schruppscheibe für Metall mit X-LOCK-Aufnahme Schruppscheibe mit 6 mm Stärke für Winkelschleifer mit X-LOCK-Aufnahme. Zum Schruppschleifen von Metall, Kennung A36P-BF. 125 mm Durchmesser. Schruppscheiben von Makita erfüllen alle relevanten Sicherheitsanforderungen wie beispielsweise EN12413.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifscheibe
Geeignet für Materialien
Metall
Markenkompatibilität
Makita
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
125 mm
Dicke
6 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.