Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Selvino Hängeleuchte Festmontage E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Selvino Hängeleuchte Festmontage E27
EGLO Selvino Hängeleuchte Festmontage E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95354637
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     98695
EAN/GTIN:
     9002759986957
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die Pendelleuchte SELVINO besteht aus drei zylinderförmigen bedampften Glas-Lampenschirmen in Schwarz-Transparent (fumé), die an einem nickel-matten Baldachin abgehängt sind. Dank ihres modernen Designs lässt sie sich mit nahezu jedem Einrichtungsstil kombinieren und bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung in jedem Raum – egal ob im Wohnzimmer oder im Esszimmer beispielsweise über einem länglichen Esstisch. Die Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
710 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
2350 g
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Nickel
Plafond Farbe
Nickel
Gehäusematerial
Stahl
Empfohlene Platzierung
Universal
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
15 W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.