Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 17064 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2 p+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 17064 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2 p+E
MENNEKES 17064 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2 p+E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95358949
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17064
EAN/GTIN:
     4015394285175
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
107 g
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
2 p+E
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
Produktfarbe
Blau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.