| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-95359261 Herst.-Nr.: D-70297 EAN/GTIN: 0088381555678 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HSS G Schalungsbohrer Ø 24,0mm mit einer Gesamtlänge von 400mm Präzisionsgeschliffener HSS G Schalungsbohrer Ø 24,0mm mit einer Gesamtlänge von 400mm und einer Arbeitslänge von 100mm. Der Bohrer hat eine Rundschaftaufnahme für Schnellspannbohrfutter. Sicherer Halt zwischen Bohrer und Schaft mittels Splint auch beim Rückwärtsausdrehen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 1 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | ![](/p.gif) | Bohrdurchmesser | 24 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 400 mm | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Hartholz, Weichholz | ![](/p.gif) | Arbeitslänge | 100 mm | ![](/p.gif) | Bohrermaterial | Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |