Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Pozueta Hängeleuchte Festmontage E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Pozueta Hängeleuchte Festmontage E27
EGLO Pozueta Hängeleuchte Festmontage E27
EGLO Pozueta Hängeleuchte Festmontage E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95359374
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     98661
EAN/GTIN:
     9002759986612
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die Pendelleuchte POZUETA besteht aus einem schwarzen Metall-Baldachin mit einer abgehängten schwarzen Lampenfassung. Dank der minimalistischen Optik und des sichtbaren Leuchtmittels lässt sie sich insbesondere in moderne und skandinavische Einrichtungen integrieren und bietet eine angenehme Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Wohnzimmer oder im Esszimmer über dem Esstisch. Das abgebildete Filament-Leuchtmittel in Big-Size ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
125 mm
Gewicht
620 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
40 W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.