Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 17097 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2 p+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 17097 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2 p+E
MENNEKES 17097 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2 p+E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95364848
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17097
EAN/GTIN:
     4015394291404
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Paketgewicht
93 g
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
2 p+E
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
Produktfarbe
Blau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.