| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-95369147 Herst.-Nr.: 10018866 EAN/GTIN: 4052025188665 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auf dem Trockenständer Wäsche komfortabel aufhängen Sie kennen das sicherlich von normalen Flügelwäscheständern: Sie benötigen eigentlich nur das Mittelteil zum Aufhängen Ihrer Wäsche und doch müssen Sie den Wäscheständer vollständig aufklappen. Denn bei herkömmlichen Trockenständern wird das Mittelteil von den Flügeln verdeckt. Mit dem ausziehbaren Trockenständer gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Der Trockenständer passt sich Ihren Bedürfnissen an. Denn benötigen Sie die Seitenteile nicht, können Sie platzsparend in den Wäscheständer geschoben werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 630 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1990 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 910 mm | Technische Details | Typ | Wäscheständer | ![](/p.gif) | Faltbar | Ja | ![](/p.gif) | Maximales Lastgewicht | 25 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Rot, Weiß | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff, Stahl | ![](/p.gif) | Trockenbereich | 18.2 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |