Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT RB-LCD-7-3 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT RB-LCD-7-3 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Schwarz
Joy-iT RB-LCD-7-3 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Schwarz
Joy-iT RB-LCD-7-3 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95444150
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-LCD-7-3
EAN/GTIN:
     4250236822259
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Dieses 7“ Touchdisplay überzeugt durch seine Vielzahl an verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Das Display kann sowohl über HDMI, als auch über VGA angeschlossen werden. Es verfügt über einen 3,5 mm Audioanschluss und eine 4-Pin JST-Buchse, an denen man Kopfhörer oder 2x 2 W / 5 Ω Lautsprecher anschließen kann. Die integrierte Software ermöglicht es, über die an der Seite befindlichen Knöpfe, Einstellungen wie Kontrast und Helligkeit zu konfigurieren.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
124 mm
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
IPS
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
800:1
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Displaynummern der Buchstaben
5
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,92*
€ 222,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.