Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting L15-50W-4000-BW-EM3 Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting L15-50W-4000-BW-EM3 Rechteckig
OPPLE Lighting L15-50W-4000-BW-EM3 Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95445238
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     549004005810
EAN/GTIN:
     6941408873947
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
77.7 mm
Verpackungstiefe
1498.5 mm
Verpackungshöhe
66.5 mm
Paketgewicht
2020 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.7 mm
Tiefe
1498.5 mm
Höhe
66.5 mm
Gewicht
2040 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Einschaltstrom
40 A
Einschaltzeit
178 ms
DC input Spannung
180 - 260 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
60000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
50 W
Lichtleistung (max.)
8000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
160 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
80 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA), Stahl
Empfohlene Platzierung
Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,15*
€ 385,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,13*
€ 378,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,93*
€ 352,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,57*
€ 348,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
542098001800
ab € 6,79*
Zubehör
Opple
542098002100
ab € 20,95*
Zubehör
Opple
542098002200
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.